曜日別特売

天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用取付方式埋込型演色指数(Ra)85電源ユニット別売内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
消費電力(W)
色温度(K)
質量(kg)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19647778NYY8320175139130白色7.24000シルバー0.5セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
28,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647796NYY8320375139125電球色7.23000シルバー0.5セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
28,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647805NYY8320475139120電球色7.22700シルバー0.5セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
28,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647936NYY83601100137395白色7.24000シルバー0.5セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647970NYY83611100137495白色7.24000シルバー0.5セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648076NYY84613100215985電球色27.33000シルバー1.1セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648198NYY847131252142060電球色27.33000シルバー1.1セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
37,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648311NYY859201002121990昼白色27.450001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648320NYY859211002121950白色27.440001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648356NYY859311002121925白色27.440001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648365NYY859321002121895温白色27.435001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648381NYY859331002121850電球色27.430001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648408NYY859421002121815温白色27.435001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648417NYY859431002121770電球色27.430001.4セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする