曜日別特売

天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647656NYY7820175166130白色7.2184000シルバー0.5
30,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647665NYY7820275166130温白色7.2183500シルバー0.5
30,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19647690NYY7820475166120電球色7.216.62700シルバー0.5
30,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19648268NYY85910100220720昼白色27.426.250001.4
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする