曜日別特売

天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)7.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵シルバー質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)ビーム角度(°)42グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
調光範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647909NYY8323275129630温白色87.53500(0%)~100%)
28,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19647927NYY8323475129585電球色81.22700(約1%)~100%)
28,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする