電圧(V)100~242消費電力(W)7.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵調光範囲(約1%)~100%)色シルバー質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台