天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用取付方式埋込型光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19647787NYY832020.5シルバー1007.23500
28,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647945NYY836020.5シルバー1007.23500
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647961NYY836030.5シルバー1007.23000
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647979NYY836120.5シルバー100~2427.23500
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19647988NYY836130.5シルバー1007.23000
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648031NYY846011.1シルバー100~24227.34000
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648040NYY846021.1シルバー100~24227.33500
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648049NYY846031.1シルバー100~24227.33000
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648058NYY846111.1シルバー100~24227.34000
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648067NYY846121.1シルバー100~24227.33500
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648085NYY846211.1シルバー100~24227.34000
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648101NYY846221.1シルバー100~24227.33500
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648110NYY846231.1シルバー100~24227.33000
33,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648329NYY859221.4100~24227.43500
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648338NYY859231.4100~24227.43000
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648347NYY859301.4100~24227.45000
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648390NYY859401.4100~24227.45000
29,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19648399NYY859411.4100~24227.44000
29,100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする