曜日別特売

天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647857NYY83221100~242400089.5645白色
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19647866NYY83222100350088.1635温白色
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19647875NYY83223100~242300085.4615電球色
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19647891NYY83224100~242270081.9590電球色
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19647900NYY83231100~242400088.8640白色
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19647918NYY83233100300084.7610電球色
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする