Panasonic(パナソニック)
据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)
幅(mm)
40
色
白
取付
連結用
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト仕上)
備考
※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)
100~242
色温度(K)
調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
調色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)~100%)
内容量
1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19642126
NNN36510RM9
1199
1.7
器具長さ:L1200タイプ
21.3
129.5
¥
38,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19642151
NNN36520RM9
899
1.4
器具長さ:L900タイプ
17.1
121
¥
36,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19642169
NNN36530RM9
608
1
器具長さ:L600タイプ
11.4
121
¥
33,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください