据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)40取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642135NNN36515RM911991.7器具長さ:L1200タイプ21.3129.5
38,900
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
19642160NNN36525RM98991.4器具長さ:L900タイプ17.1121
36,900
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19642178NNN36535RM96081器具長さ:L600タイプ11.4121
33,100
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする