据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642108NNN36500RM9
44,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする