長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台