配線ダクト取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム)

配線ダクト取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)900幅(mm)40質量(kg)1.4取付天井面取付専用高さ(mm)70備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ電圧(V)100消費電力(W)26.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19642205NNN56959RM1アルミ(ホワイト)136.33600
43,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19642221NNN56969RM1アルミ(ブラック)130.63450
43,200
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする