Panasonic(パナソニック)
天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)
材質
取付板:亜鉛鋼板
幅(mm)
40
色
白
取付
水平天井
高さ(mm)
64
材質(本体)
アルミ(ホワイト)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
調色
グリーン購入法
適合
別売品番
リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)~100%)
内容量
1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
備考
タイプ
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641496
NNF50909RM9
900
1.3
※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
ライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ
壁面(横向き)、据置取付専用・木ネジ取付専用
¥
41,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641521
NNF51209RM9
1200
1.6
※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。照明器具の取付ボルトは、W3/8またはM10をご使用ください。
ライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L1200タイプ
壁面(横向き)、据置取付専用
¥
46,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください