曜日別特売

天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)

天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
材質取付板:亜鉛鋼板幅(mm)40取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ブラック)電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
備考
タイプ
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19641505NNF50919RM99001.3※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。ライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ壁面(横向き)、据置取付専用・木ネジ取付専用
41,700
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641530NNF51219RM912001.6※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。照明器具の取付ボルトは、W3/8またはM10をご使用ください。ライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L1200タイプ壁面(横向き)、据置取付専用
46,600
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする