配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品番
消費電力(W)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19645005NTS01590BRM11.3拡散フィルター:NTS9102715.6配光調整機能付:17~33
44,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645021NTS01590WRM11.3拡散フィルター:NTS9102715.6配光調整機能付:17~33
44,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645030NTS01595BRJ11.3拡散フィルター:NTS9102717.9配光調整機能付:25~45
46,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645039NTS01595WRJ11.3拡散フィルター:NTS9102717.9配光調整機能付:25~45
46,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645075NTS02590BRM11.6拡散フィルター:NTS9102626.3配光調整機能付:19~37
50,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645091NTS02590WRM11.6拡散フィルター:NTS9102626.3配光調整機能付:19~37
50,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645100NTS02595BRJ11.6拡散フィルター:NTS9102626.4配光調整機能付:22~41
54,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645109NTS02595WRJ11.6拡散フィルター:NTS9102626.4配光調整機能付:22~41
54,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645145NTS03590BRM12.3拡散フィルター:NTS9102638.6配光調整機能付:20~36
57,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像19645161NTS03590WRM12.3拡散フィルター:NTS9102638.6配光調整機能付:20~36
57,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする