曜日別特売

リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム)

リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LA・LR・LT用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634715NK16116
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする