Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
幅(mm)
□105
色
白
高さ(mm)
84
電圧(V)
100
機能
スケジュール機能
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19642257
NQ16210B
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642266
NQ16210W
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください