曜日別特売

天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)

天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)幅(mm)Φ134高さ(mm)122電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642345NQ16226
32,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする