Panasonic(パナソニック)
天井直付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
幅(mm)
Φ134
色
白
高さ(mm)
122
電圧(V)
100~242
入力
外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
機能
スケジュール機能、外部入力機能
別売品番
天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19642300
NQ16216
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください