配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム)

配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15内容量1台
注意
※ひとセンサ制御を行う時は、接続器具の点滅回数にご留意ください。

※明るさセンサ制御はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634688NK16100B
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする