Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)
仕様
接続機器台数:1台
長さ(mm)
214
幅(mm)
65
質量(kg)
最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色
白
種類
適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式
配線ダクト取付型
電流(A)
適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)
100
機能
ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ
32
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
内容量
1台
注意
※ひとセンサ制御を行う時は、接続器具の点滅回数にご留意ください。
※
※明るさセンサ制御はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19634697
NK16100W
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください