Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
幅(mm)
□105
色
白
高さ(mm)
84
電圧(V)
100
機能
ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番
エリアカットシール:FK087008
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
内容量
1台
注意
※センサ―子器を接続することはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19642309
NQ16220B
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642318
NQ16220W
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください