曜日別特売

リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム)

リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
付属品単4電池×2本同梱長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)15備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15内容量1台
注意
※使用前に操作ボタンに明るさの登録が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642248NQ16200
17,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする