Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
適合
センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K
幅(mm)
Φ115
色
白
電圧(V)
100~242
機能
ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番
エリアカットシール:FK087008
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
104
内容量
1台
注意
※取付高さが6mを超える場合は、天井直付型と落下防止ワイヤーの組み合わせをご使用願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19642327
NQ16225B
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642336
NQ16225W
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください