曜日別特売

天井埋込型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)

天井埋込型 リベコムスケジューラー  LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 リベコムスケジューラー  LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ115電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104内容量1台
注意
※取付高さが6mを超える場合は、天井直付型と落下防止ワイヤーの組み合わせをご使用願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19642275NQ16215B
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像19642291NQ16215W
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする