Panasonic(パナソニック)
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)
仕様
最大接続機器台数:50台
長さ(mm)
66
幅(mm)
207.5
色
白
高さ(mm)
55.3
電圧(V)
100~242
出力
信号:調光信号(PWM信号)×1
起動形式
LD用
機能
信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能
配線長
調光信号線総:100m
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
内容量
1台
注意
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19634740
NK16118
¥
34,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください