NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)

NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証) - セイコー(SEIKO)

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。
一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。
PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。
電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。

適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634460SCN-300J5
オープン
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする