曜日別特売

110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電)

110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電) - Panasonic(パナソニック)110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電) - Panasonic(パナソニック)110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電) - Panasonic(パナソニック)110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電) - Panasonic(パナソニック)110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR110形2灯器具相当 FLR110形2灯 (節電) - Panasonic(パナソニック)
タイプライトバー:一般タイプ電圧(V)200~242材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力、約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000 タイプ演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642011NNL8000EDCRS26500昼光色
59,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19642020NNL8000ELCRS23000電球色
59,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19642029NNL8000ENCRS25000昼白色
59,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19642038NNL8000EVCRS23500温白色
59,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19642047NNL8000EWCRS24000白色
59,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする