曜日別特売

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ

TOLSO+シリーズ  天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ  天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ  天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみ色温度(K)4000光源色白色トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°照度角30°反射板プラスチック(シルバーマット仕上)内容量1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649790NTS62881S
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする