TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ

TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台
注意
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651068NTS72770S5000昼白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651077NTS72771S4000白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651086NTS72772S3500温白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651095NTS72773S3000電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651111NTS72774S2700電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)中角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651120NTS72780S5000昼白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651129NTS72781S4000白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651138NTS72782S3500温白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651147NTS72783S3000電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651156NTS72784B2700電球色アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)広角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651165NTS72784S2700電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)広角タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651181NTS72790B5000昼白色アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651190NTS72790S5000昼白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651199NTS72791B4000白色アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651208NTS72791S4000白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651217NTS72792B3500温白色アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651226NTS72793B3000電球色アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651235NTS72794B2700電球色アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)拡散タイプ
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする