Panasonic(パナソニック)
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
その他
【光束維持率】85%
質量(kg)
0.4
取付
埋込型(天井面取付専用)
構成
本体(光源ユニット)のみ
時間
【光束維持】40000時間
トランス
LED内蔵
埋込穴(Φmm)
Φ75
埋込高(mm)
116
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
内容量
1台
注意
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※注)直下近接限度30cm
※
※注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
枠
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650946
NTS72770B
5000
昼白色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
中角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650955
NTS72771B
4000
白色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
中角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650971
NTS72772B
3500
温白色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
中角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650980
NTS72773B
3000
電球色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
中角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650989
NTS72774B
2700
電球色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
中角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650998
NTS72780B
5000
昼白色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
広角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651007
NTS72781B
4000
白色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
広角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651016
NTS72782B
3500
温白色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
広角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651025
NTS72783B
3000
電球色
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
広角タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651041
NTS72792S
3500
温白色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
拡散タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651050
NTS72793S
3000
電球色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
拡散タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651059
NTS72794S
2700
電球色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
拡散タイプ
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください