Panasonic(パナソニック)
TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
その他
【光束維持率】85%
質量(kg)
0.4
取付
埋込型(天井面取付専用)
構成
本体(光源ユニット)のみ
時間
【光束維持】40000時間
トランス
LED内蔵
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
116
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
内容量
1台
注意
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※注)直下近接限度30cm
※
※注)施工時、埋込高(mm)さは130mm以上必要となります。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光タイプ
反射板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651251
NTS72880S
5000
昼白色
広角タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651260
NTS72880W
5000
昼白色
広角タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651269
NTS72881S
4000
白色
広角タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651278
NTS72881W
4000
白色
広角タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651287
NTS72882S
3500
温白色
広角タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651296
NTS72882W
3500
温白色
広角タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651305
NTS72883S
3000
電球色
広角タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651321
NTS72883W
3000
電球色
広角タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651330
NTS72884S
2700
電球色
広角タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651339
NTS72884W
2700
電球色
広角タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651348
NTS72890S
5000
昼白色
拡散タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651357
NTS72890W
5000
昼白色
拡散タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651366
NTS72891S
4000
白色
拡散タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651375
NTS72891W
4000
白色
拡散タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651391
NTS72892S
3500
温白色
拡散タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651400
NTS72892W
3500
温白色
拡散タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651409
NTS72893S
3000
電球色
拡散タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651418
NTS72893W
3000
電球色
拡散タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651427
NTS72894S
2700
電球色
拡散タイプ
プラスチック(シルバーマット仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651436
NTS72894W
2700
電球色
拡散タイプ
プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください