曜日別特売

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光源色
配光タイプ
照度角
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649668NTS62771SΦ75140白色中角タイプ24°4000
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649677NTS62772SΦ75140温白色中角タイプ24°3500
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649686NTS62773SΦ75140電球色中角タイプ24°3000
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649695NTS62774SΦ75140電球色中角タイプ24°2700
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649711NTS62781SΦ75140白色広角タイプ30°4000
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649720NTS62782SΦ75140温白色広角タイプ30°3500
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649729NTS62783SΦ75140電球色広角タイプ30°3000
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649738NTS62784SΦ75140電球色広角タイプ30°2700
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649747NTS62791SΦ75140白色広角タイプ40°4000
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649756NTS62792SΦ75140温白色広角タイプ40°3500
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649765NTS62793SΦ75140電球色広角タイプ40°3000
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649781NTS62794SΦ75140電球色広角タイプ40°2700
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする