Panasonic(パナソニック)
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)
0.4
取付
埋込型(天井面取付専用)
タイプ
ユニバーサルタイプ
首振角度(°)
約30
構成
本体(光源ユニット)のみ
トランス
LED内蔵
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)
140
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲
約355°
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※注)調光はできません。
※
※注)直下近接限度30cm
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光タイプ
照度角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649546
NTS62771B
4000
白色
中角タイプ
24°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649555
NTS62772B
3500
温白色
中角タイプ
24°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649571
NTS62773B
3000
電球色
中角タイプ
24°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649580
NTS62774B
2700
電球色
中角タイプ
24°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649589
NTS62781B
4000
白色
広角タイプ
30°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649598
NTS62782B
3500
温白色
広角タイプ
30°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649607
NTS62783B
3000
電球色
広角タイプ
30°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649616
NTS62784B
2700
電球色
広角タイプ
30°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649625
NTS62791B
4000
白色
広角タイプ
40°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649641
NTS62792B
3500
温白色
広角タイプ
40°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649650
NTS62793B
3000
電球色
広角タイプ
40°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649659
NTS62794B
2700
電球色
広角タイプ
40°
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください