曜日別特売

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°内容量1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
照度角
反射板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649799NTS62881W4000白色30°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649808NTS62882S3500温白色30°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649817NTS62882W3500温白色30°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649826NTS62883S3000電球色30°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649835NTS62883W3000電球色30°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649851NTS62884S2700電球色30°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649860NTS62884W2700電球色30°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649869NTS62891S4000白色38°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649878NTS62891W4000白色39°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649887NTS62892S3500温白色38°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649896NTS62892W3500温白色39°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649905NTS62893S3000電球色38°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649921NTS62893W3000電球色39°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649930NTS62894S2700電球色38°プラスチック(シルバーマット仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649939NTS62894W2700電球色39°プラスチック(ホワイトつや消し仕上)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする