曜日別特売

TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】

TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30内容量1台
注意
※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19650745NTS70720BRM911.92575.6(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】900
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650761NTS70720SRM911.92575.6(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】900
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650770NTS70730BRM911.94291.5(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】1090
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650779NTS70730SRM911.94291.5(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】1090
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650788NTS70740BRM911.95576.4(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】910
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650797NTS70740SRM911.95576.4(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】910
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650806NTS70830SRM911.94586.5(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】1030
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650815NTS70830WRM911.94587.3(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】1040
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650831NTS70840SRM911.95873.1(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】870
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650840NTS70840WRM911.96073.9(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】880
29,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650849NTS71720BRM916.12577.3(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1245
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650858NTS71720SRM916.12577.3(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1245
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650867NTS71730BRM916.14293.4(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1505
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650876NTS71730SRM916.14293.4(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1505
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650885NTS71740BRM916.15577.9(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1255
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650901NTS71740SRM916.15577.9(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1255
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650910NTS71830SRM916.14588.5(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1425
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650919NTS71830WRM916.14589.4(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1440
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650928NTS71840SRM916.15874.5(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1200
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650937NTS71840WRM916.16075.4(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1215
34,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする