曜日別特売

TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】

TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

特記【別売】枠ユニットその他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※枠ユニット、電源ユニットは別売りです。

※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19650201NTS223614000白色14°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650210NTS223623500温白色14°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650219NTS223633000電球色14°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650228NTS223673500温白色14°
8,500
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650237NTS223683000電球色14°
8,500
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650246NTS223714000白色【中角タイプ】18°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650255NTS223723500温白色【中角タイプ】18°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650271NTS223733000電球色【中角タイプ】18°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650280NTS223773500温白色【中角タイプ】18°
8,500
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650289NTS223783000電球色【中角タイプ】18°
8,500
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650298NTS223814000白色【広角タイプ】30°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650307NTS223823500温白色【広角タイプ】30°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650316NTS223833000電球色【広角タイプ】30°
6,800
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650325NTS223873500温白色【広角タイプ】30°
8,500
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650341NTS223883000電球色【広角タイプ】30°
8,500
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする