ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K

ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K - Panasonic(パナソニック)

URL公開:2025/6/1予定

用途ライトコントロール別売電圧(V)100~242光源色昼白色消費電力(W)29.1色温度(K)5000調光の可否×器具・セットセット光束(Lm)4020RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調色の可否×内容量1組
注意
※【本体】NDN48805S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9の組合せ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19656589XND3589SNLJ92004020
59,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする