曜日別特売

天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト - Panasonic(パナソニック)
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653238LGD1006LLB15.32700電球色79.2(100V時)0.06
13,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653247LGD1006NLB15.35000昼白色86.7(100V時)0.06
13,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653256LGD1006VLB15.33500温白色84.9(100V時)0.06
13,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653265LGD3002LLB18.32700電球色82.5(100V時)0.09
16,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653281LGD3002NLB18.35000昼白色89.7(100V時)0.09
16,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653290LGD3002VLB18.33500温白色87.9(100V時)0.09
16,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする