Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%
材質
アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
機能
浅型9H・高気密SB形
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
90
傾斜天井取付角度(°)
55度までの傾斜天井に取付可能
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
※
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
4.5
7.4
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653299
LGD3002LLE1
7.4
2700
電球色
92.5
(100V時)0.14
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653308
LGD3002NLE1
7.4
5000
昼白色
100.6
(100V時)0.14
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653317
LGD3002VLE1
7.4
3500
温白色
98.6
(100V時)0.14
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653326
LGD1006LLE1
4.5
2700
電球色
93.3
(100V時)0.1
¥
9,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653335
LGD1006NLE1
4.5
5000
昼白色
102.2
(100V時)0.1
¥
9,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653351
LGD1006VLE1
4.5
3500
温白色
100
(100V時)0.1
¥
9,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653421
LGD3022LLE1
7.4
2700
電球色
93.9
(100V時)0.14
¥
15,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653430
LGD3022NLE1
7.4
5000
昼白色
102.7
(100V時)0.14
¥
15,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653439
LGD3022VLE1
7.4
3500
温白色
100
(100V時)0.14
¥
15,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653448
LGD1024LLE1
4.5
2700
電球色
95.5
(100V時)0.1
¥
12,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653457
LGD1024NLE1
4.5
5000
昼白色
104.4
(100V時)0.1
¥
12,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653466
LGD1024VLE1
4.5
3500
温白色
101.1
(100V時)0.1
¥
12,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください