Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%
材質
アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
首振角度(°)
30
機能
高気密SB形
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.12
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
60形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
110
傾斜天井取付角度(°)
30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※
※施工時、埋込高さは110mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653509
LGD1305LLE1
2700
電球色
65.8
395
¥
23,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19653518
LGD1305NLE1
5000
昼白色
71.6
430
¥
23,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653527
LGD1305VLE1
3500
温白色
70
420
¥
23,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください