曜日別特売

天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】

天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高効率シリーズ ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約45時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ125アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約355°内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。

※注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19650350NSN34311W5000昼白色狭角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650359NSN34312W4000白色狭角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650368NSN34313W3500温白色狭角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650377NSN34314W3000電球色狭角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650386NSN34321W5000昼白色中角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650395NSN34322W4000白色中角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650411NSN34323W3500温白色中角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650420NSN34324W3000電球色中角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650429NSN34331W5000昼白色広角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650438NSN34332W4000白色広角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650447NSN34333W3500温白色広角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650456NSN34334W3000電球色広角タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650465NSN34341W5000昼白色拡散タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650481NSN34342W4000白色拡散タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650490NSN34343W3500温白色拡散タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19650499NSN34344W3000電球色拡散タイプ
15,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする