曜日別特売

準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト

準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
明るさ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19653177LGD3109LLB12700電球色67550100形電球1灯器具相当
11,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19653186LGD3109NLB15000昼白色73.1600100形電球1灯器具相当
11,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19653195LGD3109VLB13500温白色71.3585100形電球1灯器具相当
11,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19653211LGD3129LLB12700電球色79.2650100形ダイクール電球1灯器具相当
16,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19653220LGD3129NLB15000昼白色86.5710100形ダイクール電球1灯器具相当
16,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19653229LGD3129VLB13500温白色84.1690100形ダイクール電球1灯器具相当
16,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする