曜日別特売

準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト

準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653116LGD3108LLB12700電球色89730100形電球1灯器具相当
11,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653125LGD3108NLB15000昼白色96.9795100形電球1灯器具相当
11,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653141LGD3108VLB13500温白色94.5775100形電球1灯器具相当
11,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653150LGD3128LLB12700電球色90.2740100形ダイクール電球1灯器具相当
16,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653159LGD3128NLB15000昼白色98.1805100形ダイクール電球1灯器具相当
16,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653168LGD3128VLB13500温白色95.7785100形ダイクール電球1灯器具相当
16,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする