曜日別特売

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)内容量1台
注意
※調光操作不可

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
適合負荷
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653579LRDC1146LLE14.72700電球色指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)(100V時)0.08
26,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653588LRDC1146NLE14.75000昼白色指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)(100V時)0.08
26,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653597LRDC1146VLE14.73500温白色指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)(100V時)0.08
26,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653606LRDC3146LLE17.62700電球色指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)(100V時)0.13
29,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653615LRDC3146NLE17.65000昼白色指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)(100V時)0.13
29,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653631LRDC3146VLE17.63500温白色指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)(100V時)0.13
29,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする