曜日別特売

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653701LRD1108LLB15.64502700電球色タイプ)80.3
9,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653710LRD1108NLB15.64905000昼白色タイプ)87.5
9,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653719LRD1108VLB15.64753500温白色タイプ)84.8
9,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653755LRD3108LLB18.27302700電球色タイプ)89
12,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653771LRD3108NLB18.27955000昼白色タイプ)96.9
12,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653780LRD3108VLB18.27753500温白色タイプ)94.5
12,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする