Panasonic(パナソニック)
天井直付型 非常用照明器具
取付
天井直付型(水平天井取付専用)
電圧
AC/DC100V
レンズ
ガラス
色温度(K)
5000
トランス
LED内蔵
演色指数(Ra)
Ra70
内容量
1台
注意
※消費電力は100V時の数値です。
※
※注)専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※
※注)斜天井取り付け不可
※
※注)調光はできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648557
NNFB84045
Φ82
0.5
117
6.6
鋼板
¥
62,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19648566
NNFB87049
Φ120
0.9
124
15.4
アルミ板
¥
104,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください