Panasonic(パナソニック)
天井直付型 非常用照明器具
取付
天井埋込型(水平天井取付専用)
電圧
AC/DC100V
本体
鋼板
レンズ
ガラス
光源
非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)
5000
トランス
LED内蔵
演色指数(Ra)
Ra70
内容量
1台
注意
※消費電力は100V時の数値です。
※
※注)専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)斜天井取り付け不可
※
※注)調光はできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
明るさ
非常灯評定番号
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648575
NNFB84645
0.3
6.6
ハロゲン電球50形(45W)相当
LCLE-001
Φ100
¥
58,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19648591
NNFB84695
0.2
6.6
ハロゲン電球50形(45W)相当
LCLE-001
Φ60
¥
57,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19648600
NNFB87649
0.5
15.4
ハロゲン電球100形(75W)相当
LCLE-002
Φ100
¥
98,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください