Panasonic(パナソニック)
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)
170
高さ(mm)
159
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.2
角度(°)
可動:0~20
保護等級
IP23
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.13
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)
43.5
パネル
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※注)調光はできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652976
YYY83154LE1
適合埋込ボックス(別売):YYY90170
1.2
495
3000
電球色
¥
74,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19652985
YYY83052LE1
適合スパイク(別売):YYY90140
1.6
520
4000
白色
¥
74,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653001
YYY83054LE1
適合スパイク(別売):YYY90140
1.6
495
3000
電球色
¥
74,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください