Panasonic(パナソニック)
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト 【受注生産品】
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様
●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%
適合
適合埋込ボックス(別売):YYY90170
幅(mm)
170
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
159
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.2
角度(°)
可動:0~20
全光束(Lm)
520
保護等級
IP23
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.13
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)
43.5
演色指数(Ra)
高演色:85
パネル
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※注)調光はできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652967
YYY83152LE1
¥
74,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください