曜日別特売

SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス

SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス - Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)□133質量(kg)1.1材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)品名導光板スタンド用埋込ボックス入数(個)1適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1埋込高(mm)287内容量1個
注意
※注)埋込ボックスは下面開放です。必ず排水処理管を施工してください。

※注)人が容易に触れる場所に設置される場合は、照明器具が動かないように、本埋込ボックスをモルタルなどで固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653010YYY90170
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする